U-ringnyckel, extra långt utförande 16 mm

Article no.: 614750 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
78 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 16 mm
nyckellängd L 265 mm
maximal käfthöjd h1 7,5 mm
maximal ringhöjd h2 max 11,2 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 614750 16
EAN / GTIN 4010886608029
Manufacturer number 6080250

Beskrivelse

Utförande:

Vinklad 15° på ringsidan. Ergonomiskt, behändigt hålaxelhandtag. Extra långt skaft för djupa tillämpningsområden. Lämpar sig särskilt väl för höghållfasta skruvförband med högt vridmoment.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen