{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 18 mm | |
nyckellängd L | 255 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 8,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 12 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 614700 18 | |
Manufacturer number | 614700 18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
U-ring nyckel, långt utförande 18 mm GARANT |
on request
På lager
216 styck i lager
NOK 89,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
102 styck i lager
NOK 149,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
276 styck i lager
NOK 162,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
maximal käfthöjd h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Ringläge | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 10 grad |
nyckellängd L | 255 mm | 266 mm | 330 mm | 255 mm |
nyckelvidd | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadinstål | Krommolybdenstål | Chrome-Alloy-Steel |
maximal ringhöjd h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |