U- ringnyckel fosfaterad 17 mm HOLEX

Article no.: 613900 17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 828 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 17 mm
nyckellängd L 210 mm
maximal käfthöjd h1 8 mm
maximal ringhöjd h2 max 13 mm
Ringläge 15 grad
Material Kromvanadinstål
Yta fosfaterad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613900 17
EAN / GTIN 4045197348685
Manufacturer number 613900 17

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, fosfaterat.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen