U-ringnyckel tum 1.5/16 tum

Article no.: 613520 1.5/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (tum) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 1.5/16 tum
nyckellängd L 450 mm
maximal käfthöjd h1 9,6 mm
maximal ringhöjd h2 max 17 mm
Ringläge 15 grad
Nyckelvidder tum
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613520 1.5/16
EAN / GTIN 4018754020294
Manufacturer number 40485858

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med AS-Drive-profil. (Storlek 3,2 − 5 med sexkant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Anmärkning:

AS-Drive − en unika profilen. En profil med extrem passform − utvecklad för flyg och rymdfart. Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på AS-Drive-märkningen. Fördelar:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.

Fördel:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen