U- ringnyckel 41 mm

Article no.: 613500 41
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
58 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    nyckelvidd 41 mm
    Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    nyckellängd L 480 mm
    maximal käfthöjd h1 17 mm
    maximal ringhöjd h2 max 26 mm
    Ringläge 15 grad
    Tillverkningsprocess sänksmidda
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Yta förkromning på nickel
    Nyckelvidder metrisk
    Produktslag Skruvnyckel

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 613500 41
    EAN / GTIN 4018754019021
    Manufacturer number 40084141

    Beskrivelse

    Utförande:

    Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
    Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med AS-Drive-profil. (Storlek 3,2 − 5 med sexkant).

    Norm:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

    Anmärkning:

    Fördel:
    • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
    • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen