U- ringnyckel 15 mm

Article no.: 613500 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
418 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 15 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
nyckellängd L 170 mm
maximal käfthöjd h1 7 mm
maximal ringhöjd h2 max 12 mm
Ringläge 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613500 15
EAN / GTIN 4018754018802
Manufacturer number 40081515

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med AS-Drive-profil. (Storlek 3,2 − 5 med sexkant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Anmärkning:

Fördel:
  • Skruvar grips i flankerna. − Skruvarna skonas. − Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. − Säkert grepp och högre kraftöverföring.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen