Fast u-nyckel isolerad 30 mm

Article no.: 613333 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
104 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 30 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
nyckellängd L 284 mm
Käfttjocklek hmax 14,5 mm
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnycklar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613333 30
EAN / GTIN 4067263080145
Manufacturer number 613333 30

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda, förkromade; med plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Material:

Krom-vanadinstål.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen