Fast u-nyckel DIN 894 100 mm HOLEX

Article no.: 613300 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
52 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 100 mm
nyckellängd L 875 mm
Käfttjocklek hmax 26 mm
Käftvinkel 15 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Specialstål
Yta brunerad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 613300 100
EAN / GTIN 4045197385062
Manufacturer number 613300 100

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda; käftvinkel 15°, kraftigt skaft.

Material:

Specialstål (hållfasthet 1200−1400 N/mm2). Svart yta.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen