{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 27 mm | |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | |
Norm | DIN 895 | |
nyckellängd L | 285 mm | |
maximal käfthöjd h | 12,5 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Material | Specialstål | |
Yta | brunerad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 613000 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197384621 | |
Manufacturer number | 613000 27X32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbel u-nycklel DIN 895 27X32 mm HOLEX
on request
På lager
491 styck i lager
NOK 106,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
218 styck i lager
NOK 143,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
606 styck i lager
NOK 168,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
741 styck i lager
NOK 209,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Käftvinkel 1 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
Käftvinkel 2 | 15 grad | 15 grad | 15 grad | 15 grad |
maximal käfthöjd h | 12,5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norm | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Nyckelvidd 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Nyckelvidd 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |