Kloskruvnyckel ringform öppen 17 mm

Article no.: 612920 17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
57 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 17 mm
längd L 39,2 mm
huvudbredd b 27,3 mm
huvudets tjocklek h 17,5 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
Form, utgång Öppen ringform
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 612920 17
EAN / GTIN 4018754003396
Manufacturer number 02190017

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidda, huvud med fyrkant för dragning meddrivverktyg som spärrskaft, förlängningsstång osv.

Användningsdata:

Tack vare möjligheten att använda olika drivverktyg går det även att komma åt skruvar på mycket svåråtkomliga ställen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; förkromade; rundade (inga skarpa kanter).

Anmärkning:

Passande drivverktyg se nr 632000641350 och 655230657766.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen