{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 151 mm | |
maximal käftbredd b1 | 24 mm | |
maximal käftbredd b2 | 27 mm | |
maximal käfthöjd h | 5 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | no | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | no | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 610950 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197159229 | |
Manufacturer number | 610950 10X11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbel U-nyckel förkromad 10X11 mm HOLEX
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 32,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 310 styck i lager
NOK 29,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 407 styck i lager
NOK 50,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
gnistfri | no | no | no |
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b1 | 24 | 24 | 24 |
maximal käftbredd b2 | 27 | 27 | 27 |
maximal käfthöjd h | 5 | 5 | 5 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |