{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nyckelvidd 1 | 4 mm | |
Nyckelvidd 2 | 5 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 103 mm | |
maximal käftbredd b1 | 13 mm | |
maximal käftbredd b2 | 14 mm | |
maximal käfthöjd h | 3 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | no | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | no | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 610900 4X5 | |
EAN / GTIN | 4045197384058 | |
Manufacturer number | 610900 4X5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |