{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 14 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 190 mm | |
maks. kæbebredde b1 | 33 mm | |
maks. kæbebredde b2 | 35 mm | |
maks. kæbehøjde h | 6 mm | |
Kæbestilling 1 | 15 grader | |
Kæbestilling 2 | 15 grader | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
gnistfri | no | |
samme nøglevidde i begge ender | no | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikkelkode | 610700 13X14 | |
Manufacturer number | 610700 13X14 |