SECUR LAB laboratoriekapskiva D×T×H (mm) 250×1,5×32 60

Article no.: 598720 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  195,71 / st.
  • from 10 st.
    NOK  163,15 / st.
on request
På lager
128 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Slipmetod: Kapning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 41N

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Kapning
Slipmedel Korund, vävlöst fenoplastbunden
Slipmedlets beteckning A
Specifikation A80-BM
optimerad för material Stål; INOX
Form 41N
Skiv-⌀ D 250 mm
Skivbredd D 1,5 mm
Hål-⌀ H 32 mm
Maskin Stationära kapmaskiner
Produktslag Kapskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 598720 60
EAN / GTIN 9003171672053
Manufacturer number 167205

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

SECUR LAB högeffektiva laboratoriekapskivor i armeringsfritt, fenoplastbundet korundutförande för kapning av gjutna stålkvaliteter, pulverstål av alla typer och alla järnhaltiga metaller av olika hårdhetsgrad.
Medelhård kapskiva för materialhårdhet upp till ca 20-62 HRC (250−700 HV). Specifikation: A80-BM.

Användningsdata:

  • Laboratoriekapning av metallurgiska provmaterial i stationära kapslipmaskiner.
  • Endast våtslipning, kylsmörjning krävs.
  • Periferihastighet 30 − max 50 m/s.
  • För stort presstryck leder till snedkapning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen