Diamantskål- slipskiva STARTEC-XP-P D×T×H (mm)  75×30×20 D64

Article no.: 597952 D64
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 11V9

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmedel Diamant
    Slipmedlets beteckning D
    Kornstorlek D64
    Specifikation D64BXP-P STARTEX XP-P
    Form 11V9
    Skiv-⌀ D 75 mm
    Skivbredd D 30 mm
    Hål-⌀ H 20 mm
    Slipbeläggning bredd W framsida 3 mm
    Slipbeläggning höjd X 10 mm
    Produktslag Slipskål

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 597952 D64
    EAN / GTIN 9003172004563
    Manufacturer number 34039198

    Användningstabell

    Hårdmetall (HM)
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Högeffektiva slipskålar med diamantbeläggning i metallbindning med förhöjd hållfasthet och optimerad bindningsförmåga för diamantkornet. Minskningen av skärkrafterna som den optimala korn-bindningskombinationen ger möjliggör maximal slipverkan och höga matningshastigheter. Högsta kantstabilitet förbättrar profilnoggrannheten även vid höga matningshastigheter och förlänger slipningsintervallen genom konstanta ytresultat. Specifikation: D64BXP-P STARTEC XP-P.

    Användningsdata:

    Högeffektslipskivor (spårslipning) av roterande VHM-skärverktyg. För våtslipning med olja (rekommenderas) eller emulsion/vatten.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen