Diamantskål- slipskiva D×T×H (mm) 100×35×20 D126

Article no.: 597520 D126
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 11V9

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D126
Specifikation D126C75B DIAGO W-Carbide
Form 11V9
Skiv-⌀ D 100 mm
Skivbredd D 35 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 2 mm
Slipbeläggning höjd X 10 mm
Produktslag Slipskål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 597520 D126
EAN / GTIN 9003176753092
Manufacturer number 675309

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipskålar och sliptallrikar med diamantslipbeläggning.
Universalkornig för medelfin till fin ytkvalitet i kombination med mycket effektiv avverkning. Specifikation: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen