CBN-kombislipskål för bakstycke S0 / S0E D×T×H (mm) 75×26×20 B17

Article no.: 597121 B17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: CBN
  • Form: 11A2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Kubisk bornitrid
Slipmedlets beteckning CBN
Kornstorlek B17
Specifikation B17C50B
Form 11A2
Skiv-⌀ D 75 mm
Skivbredd D 26 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 8 mm
Slipbeläggning höjd X 3 mm
Produktslag Slipskål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 597121 B17
EAN / GTIN 9003171749311
Manufacturer number 174931

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipskålar med CBN- resp. diamantslipbeläggning.
Högeffektiva verktygsslipskivor med superabrasiva slipmedel (CBN resp. diamant) i fenoplastbindning för maximal livslängd och kontinuerligt hög avverkning. Sandwichhållarsystemet av legerad aluminium garanterar god vibrationsdämpning och därmed lugn slipning med konstanta slipresultat i kombination med hög ytkvalitet.

Användningsdata:

För ekonomisk för- och färdigslipning av HSS- och hårdmetallstickel utan skivbyte för bakstycke S0/S0E. Kan användas parvis med nr 597111/597112 resp. 597121/597122.
CBN-beläggning för högeffektiv slipning av långspånande, järnhaltiga material, t.ex. härdat, höglegerat kromstål och HSS-material (inklusive pulvermetallurgiska kvaliteter) och nickelbaserade legeringar. Specifikation: B17C50B, B64C50B HSS.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen