Diamant-kombislipskål för bakstycke S0 / S0E D×T×H (mm) 100×30×20 D64

Article no.: 597112 D64
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
36 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 11A2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D64
Specifikation D64C50B W-Carbide
Form 11A2
Skiv-⌀ D 100 mm
Skivbredd D 30 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 8 mm
Slipbeläggning höjd X 2 mm
Produktslag Slipskål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 597112 D64
EAN / GTIN 9003171539394
Manufacturer number 153939

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Slipskålar med CBN- resp. diamantslipbeläggning.
Högeffektiva verktygsslipskivor med superabrasiva slipmedel (CBN resp. diamant) i fenoplastbindning för maximal livslängd och kontinuerligt hög avverkning. Sandwichhållarsystemet av legerad aluminium garanterar god vibrationsdämpning och därmed lugn slipning med konstanta slipresultat i kombination med hög ytkvalitet.

Användningsdata:

För ekonomisk för- och färdigslipning av HSS- och hårdmetallstickel utan skivbyte för bakstycke S0/S0E. Kan användas parvis med nr 597111/597112 resp. 597121/597122.
Diamantbeläggning för högeffektiv slipning av kortspånande, järnfria material som hårdmetall, polykristallina material (PKD), keramiska material (PKS). Specifikation D15C50B, D64C50B W-Carbide.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen