Diamant-kombislipskål för bakstycke S0 / S0E D×T×H (mm) 75×26×20 D15

Article no.: 597111 D15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 11A2

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmetod Verktygsslipning
    Slipmedel Diamant
    Slipmedlets beteckning D
    Kornstorlek D15
    Specifikation D15C50B
    Form 11A2
    Skiv-⌀ D 75 mm
    Skivbredd D 26 mm
    Hål-⌀ H 20 mm
    Slipbeläggning bredd W framsida 8 mm
    Slipbeläggning höjd X 2 mm
    Produktslag Slipskål

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 597111 D15
    EAN / GTIN 9003175860241
    Manufacturer number 586024

    Användningstabell

    Hårdmetall (HM)
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Slipskålar med CBN- resp. diamantslipbeläggning.
    Högeffektiva verktygsslipskivor med superabrasiva slipmedel (CBN resp. diamant) i fenoplastbindning för maximal livslängd och kontinuerligt hög avverkning. Sandwichhållarsystemet av legerad aluminium garanterar god vibrationsdämpning och därmed lugn slipning med konstanta slipresultat i kombination med hög ytkvalitet.

    Användningsdata:

    För ekonomisk för- och färdigslipning av HSS- och hårdmetallstickel utan skivbyte för bakstycke S0/S0E. Kan användas parvis med nr 597111/597112 resp. 597121/597122.
    Diamantbeläggning för högeffektiv slipning av kortspånande, järnfria material som hårdmetall, polykristallina material (PKD), keramiska material (PKS). Specifikation D15C50B, D64C50B W-Carbide.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen