Slipskiva D×T×H (mm) 200×32×51 SC80

Article no.: 596410 SC80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
50 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Slipmetod: Bänkslipmaskin
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Form: 1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Bänkslipmaskin
Slipmedel Kiselkarbid grön
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 80
finhetsgrad fin
Specifikation Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad J
Reducerring inner-⌀ 32 mm
Form 1
Skiv-⌀ D 200 mm
Skivbredd D 32 mm
Hål-⌀ H 51 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slipbockskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 596410 SC80
EAN / GTIN 9003170096515
Manufacturer number 9651

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Sten
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. Universalslipskivor för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För slipning av solid hårdmetall och verktyg med hårdmetallsdelar, samt för arbetsstycken i gjutjärn och volfram.

Specifikation:

Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad J.

Leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

Anmärkning:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen