{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Slipmetod | Bänkslipmaskin | |
Slipmedel | Korundslipkorn (A) | |
Slipmedlets beteckning | A | |
Kornstorlek | 36 | |
finhetsgrad | grov | |
Specifikation | Normalkorund gråblå, hårdhetsgrad M | |
Reducerring inner-⌀ | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Form | 1 | |
Skiv-⌀ D | 175 mm | |
Skivbredd D | 25 mm | |
Hål-⌀ H | 32 mm | |
maximal periferihastighet | 40 m/s | |
Produktslag | Slipbockskiva |
Artikkelkode | 596310 NK36 | |
EAN / GTIN | 9003176641634 | |
Manufacturer number | 664163 | |
Manufacturer | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |