Slipskiva D×T×H (mm) 150×20×32 EK80

Article no.: 596200 EK80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Slipmetod: Bänkslipmaskin
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Bänkslipmaskin
Slipmedel Ädelkorund vit
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
finhetsgrad fin
Specifikation Edelkorund vit, hårdhetsgrad M
Reducerring inner-⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Form 1
Skiv-⌀ D 150 mm
Skivbredd D 20 mm
Hål-⌀ H 32 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slipbockskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 596200 EK80
EAN / GTIN 9003177644689
Manufacturer number 764468

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. Universalslipskivor för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För härdade stål och HSS.

Specifikation:

Edelkorund vit, hårdhetsgrad M.

Leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

Anmärkning:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen