Precisionsslipskiva för invändig rundslipning D×T×H (mm) 20×20×6

Article no.: 595023
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  55,90 / st.
  • from 25 st.
    NOK  46,56 / st.
on request
På lager
229 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • Slipmetod: rund invändigt
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 5

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod rund invändigt
Slipmedel Högeffektiv stålkorund
Slipmedlets beteckning A
Specifikation 97A802I5V112 Steel universal
Form 5
Skiv-⌀ D 20 mm
Skivbredd D 20 mm
Hål-⌀ H 6 mm
Urtagsdiameter P 13 mm
Urtagsdjup F 1 7 mm
Produktslag Slipskiva för invändig rundslipning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 595023
EAN / GTIN 9003176647285
Manufacturer number 664728

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiva specialkorundslipskivor med keramisk bindningför invändig rundslipning.

Användningsdata:

För alla typer av invändig rundslipning, t.ex. slipning av genomgående hål, passningar.

Specifikation:

97A802I5V112 Steel universal.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen