Precisions-planslipskiva D×T×H (mm) 300×50×76,2

Article no.: 592400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • Slipmetod: Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 7

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmetod Planslipning
Slipmedel Högeffektiv stålkorund
Slipmedlets beteckning A
Specifikation 80A54I9AV217-P23-stainless.
Form 7
Skiv-⌀ D 300 mm
Skivbredd D 50 mm
Hål-⌀ H 76,2 mm
Urtagsdiameter P 155 mm
Urtagsdjup F 1 10 mm
Ursparningsdjup G 2 10 mm
Produktslag Planslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 592400
EAN / GTIN 9003170108454
Manufacturer number 10845

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.
Högeffektiv specialkorund för bearbetning av rostfria stålkvaliteter.
Form 7 med urtag på båda sidorna.

Användningsdata:

  • Universellt användbar för pendelslipning vilket innebär väsentligt färre skivbyten under den dagliga användningen.
  • Passar alla vanliga slipmaskiner för form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz samt Jones & Shipman.
  • Kylning med emulsion krävs, för långspånande material är effektiv kylsmörjning absolut nödvändig.

Specifikation:

80A54I9AV217-P23-stainless.

Anmärkning:

Profilplanslipskivor på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen