Precisionsplanslipskiva D×T×H (mm) A60

Article no.: 591725 A60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
62 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Slipmetod: Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Form: 7

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmetod Planslipning
    Slipmedel Keramikkorn (CER)
    Slipmedlets beteckning Keramik
    Specifikation SD83A60II7PVK8F
    Form 7
    Skiv-⌀ D 300 mm
    Skivbredd D 50 mm
    Hål-⌀ H 76,2 mm
    Urtagsdiameter P 155 mm
    Urtagsdjup F 1 10 mm
    Ursparningsdjup G 2 10 mm
    Produktslag Planslipskiva

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 591725 A60
    EAN / GTIN 9003176644857
    Manufacturer number 664485

    Användningstabell

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.
    • Universellt användbar i pendelslipmetoden, därigenom väsentligt minskat antal skivbyten i det dagliga arbetet.
    • Kan användas på alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Kylning med emulsion krävs, var extra noga med att kylsmörjningen blir god vid långspånande material.

    Högprestandaserie med sintrad korund för längre livslängd, ökad avverkningsförmåga och svalare slipning. Lämpar sig särskilt väl för höglegerade, härdade stål, rostfritt stål och HSS med en hårdhetsgrad på 60 HRC. De superabrasiva CBN-slipskivorna VIB-STAR CBN erbjuder den näst högsta kvalitetsnivån.
    Form 7 med urtag på båda sidorna.

    Specifikation:

    SD83A60II7PVK8F

    Anmärkning:

    Profilplanslipskivor på begäran.
    Lämplig också för utvändig rundslipning.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen