Precisions-planslipskiva D×T×H (mm) 400×80×127

Article no.: 591666
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • Slipmetod: Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 7

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmetod Planslipning
    Slipmedel Specialkorund
    Slipmedlets beteckning A
    Specifikation SD78A80II8PVB3F
    Form 7
    Skiv-⌀ D 400 mm
    Skivbredd D 80 mm
    Hål-⌀ H 127 mm
    Urtagsdiameter P 190 mm
    Urtagsdjup F 1 15 mm
    Ursparningsdjup G 2 15 mm
    Produktslag Planslipskiva

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 591666
    EAN / GTIN 9003176645045
    Manufacturer number 664504

    Användningstabell

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Planslipskivor med med höga prestanda och högporöst bindningssystem för reducerad termisk belastning och minimal skärpdiamantförslitning.
    • Universellt användbar i pendelslipmetoden, därigenom väsentligt minskat antal skivbyten i det dagliga arbetet.
    • Kan användas på alla vanligen förekommande slipmaskiner inom form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Kylning med emulsion krävs, var extra noga med att kylsmörjningen blir god vid långspånande material.

    Specialkorund för bearbetning av höglegerat, härdat verktygsstål samt sätthärdat stål, stellit och hårt gjutstål. Speciellt i hårda material ger specifikationen korn 80 optimala resultat tack vare bättre inträngning i materialet.
    Form 7 med urtag på båda sidorna.

    Specifikation:

    SD78A80II8PVB3F

    Anmärkning:

    Profilplanslipskivor på begäran.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen