Bimteall hålsågssortiment Power Change Plus 19-83

Article no.: 589810 19-83
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Change Plus
Hålsåg-⌀ 19; 25; 38; 44; 68; 83 mm
Antal delar 9
Antal monteringsskaft 1
Antal centrerborr 2
Produktslag Hålsåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 589810 19-83
EAN / GTIN 3165140949590
Manufacturer number 2608594190

Beskrivelse

Utförande:

Bimetallhålsågssortiment med Power Change.Plus-system i de vanligaste diametrarna. Inklusive sexkantsfästskaft och HSS-centrerborrar i plastlåda.
Hålsåg:HSS-bimetall hålsåg med extrem motståndskraft och lång användningstid. Progressiv tandning för snabb skärning och idealiskt spånutkast. Power Change Plus-systemet möjliggör ett snabbt byte av hålsågen utan verktyg. Maximalt skärdjup för alla storlekar 44 mm.
Skaft: Fästskaftet Power Change Plus möjliggör verktygslös fastspänning av hålsågar och centrerborrar,.
Centreringsborr: HSS-Co centreringsborr för stål och INOX. Verktygslös fastspänning i skaftet.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen