Hålsåg bimetall Power Change Plus, diameter: 54mm

Article no.: 589790 54
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

diameter (mm) Unit price incl. VAT
  • Tänder per tum: 4-5

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Change Plus
Tänder per tum 4-5
diameter 54 mm
lämplig för Stål; Aluminium; Rostfritt; Trä
Maximalt sågdjup 44 mm
rekommenderat varvtal stål 160 min-1
rekommenderat varvtal INOX 80 min-1
rekommenderat varvtal aluminium 240 min-1
Produktslag Hålsåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 589790 54
EAN / GTIN 3165140949897
Manufacturer number 2608594220

Beskrivelse

Utförande:

HSS-bimetall hålsåg med extrem motståndskraft och lång användningstid. Progressiv tandning för snabb skärning och idealiskt spånutkast. Power Change Plus-systemet möjliggör ett snabbt byte av hålsågen utan verktyg. Maximalt skärdjup för alla storlekar 44 mm.

Användningsdata:

På stationära och handstyrda maskiner. Lämpar sig för alla material, t.ex. stål, aluminium, rostfritt stål och trä.

Rekommendation:

Skärkvaliteten är beroende av rätt varvtal och temperatur. Användning av skärolja, t.ex. nr 084205 storlek 0,25, förlänger användningstiden och möjliggör högre arbetstempo.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hålsåg bimetall Power Change Plus, diameter: 54mm

Hålsåg bimetall Power Change Plus, diameter: 54mm

on request
På lager
11 styck i lager
NOK  352,43
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
300 styck i lager
NOK  267,32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
rekommenderat varvtal aluminium 240 min-1 240 min-1
rekommenderat varvtal INOX 80 min-1 80 min-1
rekommenderat varvtal stål 160 min-1 160 min-1
Tänder per tum 4-5 4 / 6
diameter 54 mm 54 mm
Produktslag Hålsåg Hålsåg

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen