Sats med tigersågblad 1157CHM-E

Article no.: 588700 1157CHM-E
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
213 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning Unit price incl. VAT
  • optimerad för material: INOX
  • Plåttjocklek (perforerad panel): 4-12
  • Metallprofil (öppen): < 175
  • Snittyp: rak tandning, snabb (grov)

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Sågbladsmaterial VHM
Tanddelning 3 mm
Bladlängd 225 mm
Beteckning 1157CHM
optimerad för material INOX
Plåttjocklek (perforerad panel) 4-12 mm
Metallprofil (öppen) < 175 mm
Snittyp rak tandning, snabb (grov)
Antalblad 1
Produktslag Tigersågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 588700 1157CHM-E
EAN / GTIN 4059952534701
Manufacturer number 2608900380

Beskrivelse

Utförande:

Tigersågblad för metall.
Hårdmetallbelagda tänder, för bärarblad med maximal belastningskapacitet som samtidigt är flexibelt.
Kraftfullt, grovt snitt. Perfekt för räddningstjänst- och brytarbeten.

Anmärkning:

Sågblad av hårdmetall: Sänk slagfrekvensen, arbeta utan pendling eller användning av kylmedel.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen