• Ingen pris tilgjengelig

Cirkelsågblad expert för MultiMaterial, Blad-⌀ D: 216mm

Article no.: 583930 216

Select article variation and quantity

Blad-⌀ D (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Blad-⌀ D 216 mm
hål-⌀ 30 mm
Antal tänder 64
sågbredd B 2,4 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 583930 216
EAN / GTIN 3165140648189
Manufacturer number 2608642493

Beskrivelse

Utförande:

Precisionssågblad med höghållfast, buller- och vibrationsdämpande stamblad. Den integrerade spännringen säkerställer formstabilitet i alla temperaturområden. Beläggningen förhindrar vidhäftningar, håller sågbladet svalt och skyddar mot korrosion. Precisionsslipade tänder i hårdmetall säkerställer lång utslitningstid och bästa möjliga snittytor.

Användningsdata:

För skärning av olika material som laminatskivor, epoxy, trä och NE-metaller. Tandform: Trapetsformad plan tand, negativ spånvinkel.
För bordscirkelsågar, kap- och geringssågar, panelsågar.

Anmärkning:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen