{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borst-⌀ D1 | 150 mm | |
Kornstorlek | 120 | |
finhetsgrad | medel | |
Borsttjocklek | 0,6 mm | |
Borstbredd L1 | 25 mm | |
Arbetslängd L3 | 35 mm | |
Håldiameter d1 | 32 med mutter mm | |
Slipmedel | med kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
rekommenderat varvtal | 1 500 min-1 - 2 000 min-1 | |
maximalt varvtal: | 3 500 min-1 | |
matning | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Tillsättning | 0,3 (fin) –1,0 (grov) mm | |
Maskin | CNC-fleroperationsmaskiner; robotanvändning | |
fäste | Ändfräsdorn | |
Produktslag | Rundborste |
Artikkelkode | 575066 120 | |
EAN / GTIN | 4045197977847 | |
Manufacturer number | 575066 120 |