{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borst-⌀ D1 | 125 mm | |
Kornstorlek | 120 | |
finhetsgrad | medel | |
Borsttjocklek | 0,6 mm | |
Borstbredd L1 | 20 mm | |
Arbetslängd L3 | 22 mm | |
Håldiameter d1 | 22 med mutter mm | |
Slipmedel | med kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
rekommenderat varvtal | 1 800 min-1 - 2 200 min-1 | |
maximalt varvtal: | 4 000 min-1 | |
matning | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Tillsättning | 0,3 (fin) –1,0 (grov) mm | |
Maskin | CNC-fleroperationsmaskiner; robotanvändning | |
fäste | Ändfräsdorn | |
Produktslag | Rundborste |
Artikkelkode | 575064 120 | |
EAN / GTIN | 4045197977823 | |
Manufacturer number | 575064 120 |