{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kornstorlek | 120 | |
Borst-⌀ D1 | 119 mm | |
Tallriksdiameter D2 | 125 mm | |
Slipmedel | Keramikkorn (CER) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
finhetsgrad | medel | |
Borsttjocklek | 1,1 mm | |
Arbetsyt-⌀ | 119 mm | |
Håldiameter d1 | 27 med mutter mm | |
Borstlängd H1 | 38 mm | |
rekommenderat varvtal | 1 100 min-1 - 1 400 min-1 | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
matning | 3 500 mm/min - 6 500 mm/min | |
Tillsättning | 0,8 (fin) –1,5 (grov) mm | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikkelkode | 575035 120 | |
EAN / GTIN | 4045197892775 | |
Manufacturer number | 575035 120 |