{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kornstorlek | 120 | |
Borst-⌀ D1 | 70 mm | |
Tallriksdiameter D2 | 76 mm | |
Slipmedel | Keramikkorn (CER) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
finhetsgrad | medel | |
Borsttjocklek | 1,1 mm | |
Arbetsyt-⌀ | 70 mm | |
Håldiameter d1 | 22 med mutter mm | |
Borstlängd H1 | 35 mm | |
rekommenderat varvtal | 1 900 min-1 - 2 300 min-1 | |
maximalt varvtal: | 4 500 min-1 | |
matning | 2 500 mm/min - 5 000 mm/min | |
Tillsättning | 0,8 (fin) –1,5 (grov) mm | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikkelkode | 575030 120 | |
EAN / GTIN | 4045197892737 | |
Manufacturer number | 575030 120 |