Cirkulärborste kiselkarbid (SiC) 80

Article no.: 575010 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
100 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kornstorlek 80
Borst-⌀ D1 70 mm
Tallriksdiameter D2 76 mm
Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
finhetsgrad grov
Borsttjocklek 1,2 mm
Arbetsyt-⌀ 70 mm
Håldiameter d1 22 med mutter mm
Borstlängd H1 35 mm
rekommenderat varvtal 1 900 min-1 - 2 300 min-1
maximalt varvtal: 4 500 min-1
matning 2 500 mm/min - 5 000 mm/min
Tillsättning 0,8 (fin) –1,5 (grov) mm
Produktslag Cirkulärborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 575010 80
EAN / GTIN 4045197892607
Manufacturer number 575010 80

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med längsgående spår för att spänna på ändfräsdornar (DIN 6357) och kombi-fräsdorn-fästen (DIN 6358).
Cirkulärborstar med mycket tät slipborst (full borst) fastgjuten i plastryggen. Hög formstabilitet tack vare borst som stöttar från flera sidor. Mycket lång utslitningstid.
Nylonborstar med mycket hög kiselkarbidkornandel för universell användning.

Fördel:

  • Efterbearbetning arbetsstycke direkt efter bearbetningsprocessen.
  • Reproducerbara resultat med kontinuerligt frigjorda slipkorn.
  • Processäkerhet tack vare hög formstabilitet och -noggrannhet.
  • Snabb och säker montering utan ytterligare tillbehör.
  • Mycket hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

CNC-bearbetningscentraler och vid robotanvändning, rekommenderas vid våtslipning med kylsmörjmedel. Bearbetning av plana komponenter: exakt avgradning, kantrundning, finbearbetning efter fräsning, ytfinish av t.ex. tätnings- och kontaktytor.

Anmärkning:

Speciella utföranden på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen