{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kornstorlek | 120 | |
Borst-⌀ D1 | 50 mm | |
Tallriksdiameter D2 | 45 mm | |
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
finhetsgrad | medel | |
Borsttjocklek | 0,6 mm | |
Arbetsyt-⌀ | 50 mm | |
Håldiameter d1 | 16 med mutter mm | |
Borstlängd H1 | 30 mm | |
rekommenderat varvtal | 1 500 min-1 - 2 500 min-1 | |
maximalt varvtal: | 4 500 min-1 | |
matning | 800 mm/min - 3 000 mm/min | |
Tillsättning | 0,3 (fin) –1,5 (grov) mm | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikkelkode | 575006 120 | |
EAN / GTIN | 4045197977700 | |
Manufacturer number | 575006 120 |