Miniatyraxialborste ståltråd 0,10 mm 15 mm

Article no.: 574920 15
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
548 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

typisk användning Rengöring, avgradning
Borst-⌀ D1 15 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Borstlängd H1 5 mm
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Huvborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574920 15
EAN / GTIN 4017359289211
Manufacturer number 430222

Beskrivelse

Utförande:

skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen