Virad ändborste INOX-tråd 28X0,35 mm

Article no.: 574900 28X0,35
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
70 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 × borsttjocklek (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borstmaterial INOX-tråd
Borst-⌀ D1 28 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Borsttjocklek 0,35 mm
Borstlängd H1 28 mm
Flätmönster vänstervirad
antal flätor 12
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Penselborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574900 28X0,35
EAN / GTIN 4017359039427
Manufacturer number 456378

Beskrivelse

Utförande:

Slät tvinnad ståltråd, inpressad i stålhylsa, skaft-⌀ 6 mm, jämn trådtäthet, ytterst nötningsbeständig.
INOX-trådkvalitet 1.4401 (AISI 316). Stödkropp med plasthölje för bearbetning av rostfritt stål.

Användningsdata:

För borttagning av grader och slagg samt för alla medeltunga till tunga borstoperationer. Borsten öppnar sig mer eller mindre beroende på varvtalet och kan därför även föras in i trånga utrymmen vid t.ex. arbeten inuti hus, kåpor och liknande.
Borsten öppnar sig mer eller mindre beroende på varvtalet och kan därför även föras in i trånga utrymmen vid t.ex. arbeten inuti hus, kåpor och liknande.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen