Penselborste vässad, ståltråd 0,30 mm 12 mm

Article no.: 574790 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
372 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Borstmaterial Ståltråd
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Borsttjocklek 0,3 mm
    Borstlängd H1 20 mm
    maximalt varvtal: 20 000 min-1
    Produktslag Penselborste

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 574790 12
    EAN / GTIN 4017359068564
    Manufacturer number 451162

    Beskrivelse

    Utförande:

    Borsthuvud av vågig tråd, spetsat i 25° vinkel. Skaft-⌀ 6 mm.

    Användningsdata:

    I sågskärpningsmaskiner eller böjliga axlar. För bearbetning av hörn och fördjupningar.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen