{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borst-⌀ D1 | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 28 mm | |
maximalt varvtal: | 10 500 min-1 | |
Produktslag | Penselborste |
Artikkelkode | 574760 50 | |
EAN / GTIN | 4017359079867 | |
Manufacturer number | 435365 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tvättborste plasthuv Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-⌀ D1: 50mm
on request
På lager
224 styck i lager
NOK 219,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
158 styck i lager
NOK 160,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 134,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borstlängd H1 | 28 mm | 20 mm | 28 mm |
Borsttjocklek | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,3 mm |
Borst-⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maximalt varvtal: | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 |
Produktslag | Penselborste | Ändborste | Ändborste |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |