Tubrensare mikroabrasiv (SiC) kornstorlek 320 32 mm

Article no.: 574477 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
118 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Borst-⌀ D1 32 mm
Skaftdiameter Ds 5,7 mm
Arbetslängd L3 65 mm
Produktslag Tubrensare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 574477 32
EAN / GTIN 4017359208205
Manufacturer number 54320320

Beskrivelse

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Kraftiga kiselkarbid-borst (SiC) med korn 120 och 320, borstdiameter 0,60mm, längd totalt 125 mm.

Användningsdata:

Slipnylonborstar arbetar både vid borstens spets och vid dess sidoytor. En ständig frisättning av nytt slipmaterial garanterar likformig slipverkan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    borst-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen