Rundborste med skaft mikroabrasiv, SiC kornstorlek 320 30X6 mm

Article no.: 574450 30X6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
42 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 × borstbredd L1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmedlets beteckning SiC
    Borst-⌀ D1 30 mm
    Borstlängd H1 6 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    rekommenderat varvtal 6 000 min-1
    maximalt varvtal: 15 000 min-1
    Produktslag Rundborste

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 574450 30X6
    EAN / GTIN 4017359111352
    Manufacturer number 413871

    Beskrivelse

    Utförande:

    Slipnylonborst med kiselkarbid, inpressad i stålhylsa, tapp-⌀ 6 mm.

    Användningsdata:

    För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
    Torr- och våtfinslipning av aluminium, stål, INOX och plaster. Maximal arbetstemperatur 80°C.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen