{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borst-⌀ D1 | 70 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstbredd L1 | 18 mm | |
Borstlängd H1 | 19 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikkelkode | 574255 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359123737 | |
Manufacturer number | 417306 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rundborste med skaft INOX-komplett 0,20 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd L1: 70X16mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 445,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
133 styck i lager
NOK 128,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borstbredd L1 | 18 mm | 16 mm |
Borstlängd H1 | 19 mm | 19 mm |
Borsttjocklek | 0,2 mm | 0,2 mm |
Borst-⌀ D1 | 70 mm | 70 mm |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm |