{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borstmaterial | INOX-tråd | |
Borst-⌀ D1 | 30 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstbredd L1 | 6 mm | |
Borstlängd H1 | 6 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 20 000 min-1 | |
Produktslag | Cirkulärborste |
Artikkelkode | 574253 30X6 | |
EAN / GTIN | 4067263934745 | |
Manufacturer number | 574253 30X6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rundborste med skaft Rostfri tråd 0,20 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd L1: 30X6mm
on request
På lager
792 styck i lager
NOK 73,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
545 styck i lager
NOK 56,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 73,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borstbredd L1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Borstlängd H1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Borstmaterial | INOX-tråd | Ståltråd | Mässingtråd |
Borsttjocklek | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Borst-⌀ D1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Flätmönster | vågig | vågig | vågig |
Produktslag | Cirkulärborste | Cirkulärborste | Cirkulärborste |