{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 70 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstbredd L1 | 14 mm | |
Borstlängd H1 | 19 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikkelkode | 574000 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359007174 | |
Manufacturer number | 417163 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cirkulärborste med tapp ståltråd 0,30 mm 70X16 mm
on request
På lager
142 styck i lager
NOK 124,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
574 styck i lager
NOK 75,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
381 styck i lager
NOK 89,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borstbredd L1 | 14 | 14 | 14 |
Borstlängd H1 | 19 | 19 | 19 |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd |
Borst-⌀ D1 | 70 | 70 | 70 |
maximalt varvtal: | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Flätmönster | vågig | vågig | vågig |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 |