Bristle Brush typ A Ø 150 mm BB-ZB 80

Article no.: 573565 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
45 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmedlets beteckning Keramik
    Kornstorlek 80
    Borst-⌀ D1 150 mm
    Borstbredd 12 mm
    tillverkarens beteckning BB-ZB
    Färg gul
    maximalt varvtal: 6 000 min-1
    Produktslag Rundborste

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 573565 80
    EAN / GTIN 480112760694
    Manufacturer number 27606N

    Beskrivelse

    Utförande:

    Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.
    Den radiella Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).
    Med snedställda borst (typ A) för kraftfull bearbetning.

    Användningsdata:

    Observera rotationsriktningen.
    För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.
    Hål-⌀ 25,4 mm med bifogade reducerringar ⌀ 22,2/19/15,6/12,7 mm. Utbyggbar till valfri bredd med adapter nr 573580. Användning på dubbelslipmaskiner eller på rakslipmaskiner resp. flexibla axlar med hylsdorn nr 556380 strl 1.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen