Bristle Brush typ C Ø 150 mm BB-ZB 80

Article no.: 573555 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
235 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
Borst-⌀ D1 150 mm
Borstbredd 12 mm
tillverkarens beteckning BB-ZB
Färg gul
maximalt varvtal: 6 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 573555 80
EAN / GTIN 480113321542
Manufacturer number 33215

Beskrivelse

Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.
Den radiella Bristle Brush består av enskilda segment (ca 1,6 mm bredd).
Med böjda borst (typ C) för bearbetning av profilerade ytor.

Användningsdata:

Observera rotationsriktningen.
För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.
Hål-⌀ 25,4 mm med bifogade reducerringar ⌀ 22,2/19/15,6/12,7 mm. Utbyggbar till valfri bredd med adapter nr 573580. Användning på dubbelslipmaskiner eller på rakslipmaskiner resp. flexibla axlar med hylsdorn nr 556380 strl 1.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen