Smal cirkulärborste rak, INOX-tråd 0,50 mm 125X22 mm

Article no.: 571410 125X22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 × hål-⌀ d1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Borstmaterial INOX-tråd
    Borst-⌀ D1 125 mm
    Håldiameter d1 22 mm
    Borsttjocklek 0,5 mm
    Borstbredd L1 6 mm
    Borstlängd H1 26 mm
    antal flätor 40
    maximalt varvtal: 15 000 min-1
    Produktslag Rundborste

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 571410 125X22
    EAN / GTIN 4017359154229
    Manufacturer number 47380140

    Beskrivelse

    Utförande:

    Slät INOX-tråd 0,50 mm, smal konstruktion, virad och hårt inpressad i stålnavet. Lång livslängd och smidig bearbetning.

    Användningsdata:

    Speciellt för bearbetning av U- och V-svetsfogar, vilka ofta väljs för rörkopplingar.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen