Konisk borste kupad växelvirning, ståltråd 0,50 mm 115XM14 mm

Article no.: 571305 115XM14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
152 styck i lager

Select article variation and quantity

Borst-⌀ D1 × gänga M (mm) Unit price incl. VAT
  • gängaM: M14

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Borstmaterial Ståltråd
    Borst-⌀ D1 115 mm
    gängaM M14
    Borsttjocklek 0,5 mm
    Borstbredd L1 12 mm
    Borstlängd H1 24 mm
    Flätmönster Växelvirning
    antal flätor 20
    maximalt varvtal: 12 500 min-1
    Produktslag Konisk borste

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 571305 115XM14
    EAN / GTIN 4017359370124
    Manufacturer number 472257WZ

    Beskrivelse

    Utförande:

    Böjd konisk borste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.

    Användningsdata:

    Växelvirning (höger/vänster) för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.
    Perfekt för bearbetning av svårtillgängliga platser och för krävande borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.
    Med innergänga M14, för direkt montering på vinkelslipmaskiner.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen