{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 250 mm | |
Borstbredd | 58 mm | |
Borsttjocklek | 0,35 mm | |
Borstlängd H1 | 50 mm | |
Maskin | bordsgradningsmaskin | |
maximalt varvtal: | 3 600 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikkelkode | 570500 250X60 | |
EAN / GTIN | 4017359039052 | |
Manufacturer number | 377053 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Gradningsborste ståltråd 0,35 mm 250X60 mm
on request
På lager
47 styck i lager
NOK 2 292,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
119 styck i lager
NOK 1 409,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borstlängd H1 | 50 | 50 |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd |
Borsttjocklek | 0,35 | 0,35 |
Borst-⌀ D1 | 250 | 250 |
Borstbredd | 58 | 58 |
maximalt varvtal: | 3 600 | 3 600 |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste |